- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- 端子 3.5のおすすめ人気ランキング
端子 3.5のおすすめ人気ランキング
2025/12/14更新4,487件の「端子 3.5」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「2-3.5 端子」、「圧着端子 22-8」、「圧着端子 2-12」などの商品も取り扱っております。
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。
従来端子に比べ曲がりにくい。
種類
裸圧着端子
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。
用途配線端子として
種類
裸圧着端子
端子形状
丸形(R形)
材質(端子)
銅
使用温度範囲(℃)
60(MAX)
定格電圧(V)
600
種類
裸圧着端子
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
種類
裸圧着端子
端子形状
先開形
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。
材質/仕上
無酸素銅(電気すずめっき)
色
シルバー
種類
裸圧着端子
端子形状
丸形(R形)
作業中や輸送中の負荷による端子舌部の曲りが少なくなっている。HS端子は筒部中心に丸溝を設けて、圧着時の歯口位置合わせに便利。RoHS指令の適合商品。銅線専用で圧着端子の電線抱合範囲、性能の各仕様はJIS規格電線(IV・KIV・VSF)に対応可能。R形。丸形。
用途銅線用。電線と機器との接続時に利用可能。
UL・CSA登録品
種類
裸圧着端子
端子形状
角形
端子の絶縁・色で区別する事が出来ます。
用途配線端子として。
種別
裸圧着端子用の絶縁キャップ
材質
PVC
定格電圧(V)
600
種類
産業機械用ケーブル
材質(絶縁体)
軟質塩化ビニル混合物
材質(導体)
軟銅より線
規格
JIS C 3102
RoHS指令(10物質対応)
対応
種類
裸圧着端子
高純度の銅条・銅板より製造される圧着端子で、JISで規格化されております。
種類
裸圧着端子
端子形状
丸形(R形)
JIS規格
JIS C 2805
種類
電力ケーブル
芯数(C)
1
JIS規格
JIS C 3307
許容温度(℃)
(導体最高)60
材質(導体)
軟銅線
材質(絶縁体)
ビニル
仕様
鉛フリー
耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。
色
灰
種類
産業機械用ケーブル
定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
TICシリーズは、圧着端子用絶縁キャップです
定格電圧(V)
600
最高使用温度(℃)
60 (一般用)
材質
塩化ビニール